INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL181860-E

  • ERIKS:24027710
  • Hersteller:0153807770000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'417.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'613.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
38 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
455 kN
Statische Belastung
840 kN
Referenzdrehzahl
680 rpm
Grenzdrehzahl
920 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig