CHF 2'537.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'743.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 350 mm |
Breite | 33 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 355 kN |
Statische Belastung | 670 kN |
Referenzdrehzahl | 730 rpm |
Grenzdrehzahl | 990 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |