INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL181852-E

  • ERIKS:11669400
  • Hersteller:015381854-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'004.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'166.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
28 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
275 kN
Statische Belastung
530 kN
Referenzdrehzahl
790 rpm
Grenzdrehzahl
1080 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig