CHF 1'660.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'795.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 28 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 265 kN |
Statische Belastung | 490 kN |
Referenzdrehzahl | 870 rpm |
Grenzdrehzahl | 1160 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |