INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL181844-A-IR/T-CN/3L

  • ERIKS:14177021
  • Hersteller:001196510-0504
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'040.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'124.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
24 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig