INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL181844-A

  • ERIKS:24027701
  • Hersteller:0011965100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 989.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'070.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
24 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
187 kN
Statische Belastung
350 kN
Referenzdrehzahl
940 rpm
Grenzdrehzahl
1290 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig