INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL1818/950-E-TB-IR/T-CN/3L

  • ERIKS:14181015
  • Hersteller:058185828-0504
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38'212.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 41'307.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
950 mm
Außendurchmesser
1150 mm
Breite
90 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig