INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL1818/950-E-TB-C3

  • ERIKS:14181014
  • Hersteller:058185828-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36'393.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 39'340.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
950 mm
Außendurchmesser
1150 mm
Breite
90 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig