CHF 36'393.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 39'340.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 950 mm |
Außendurchmesser | 1150 mm |
Breite | 90 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.55 kN |
Statische Belastung | 6.3 kN |
Referenzdrehzahl | 146 rpm |
Grenzdrehzahl | 280 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |