CHF 32'199.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 34'807.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 900 mm |
Außendurchmesser | 1090 mm |
Breite | 85 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.32 kN |
Statische Belastung | 5.7 kN |
Referenzdrehzahl | 157 rpm |
Grenzdrehzahl | 295 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |