INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL1818/850-E

  • ERIKS:14180473
  • Hersteller:050247956-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28'005.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 30'273.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
850 mm
Außendurchmesser
1030 mm
Breite
82 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig