INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL1818/800-E-TB

  • ERIKS:14180911
  • Hersteller:057245363-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'701.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'378.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
800 mm
Außendurchmesser
980 mm
Breite
82 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2000 kN
Statische Belastung
4700 kN
Referenzdrehzahl
188 rpm
Grenzdrehzahl
335 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig