CHF 23'179.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 25'056.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 750 mm |
Außendurchmesser | 920 mm |
Breite | 78 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |