INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL1818/710-E-TB-BR-CN/3L

  • ERIKS:14181961
  • Hersteller:077123409-0404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22'287.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 24'093.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
710 mm
Außendurchmesser
870 mm
Breite
74 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig