CHF 19'380.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 20'950.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 710 mm |
Außendurchmesser | 870 mm |
Breite | 74 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.73 kN |
Statische Belastung | 3.95 kN |
Referenzdrehzahl | 215 rpm |
Grenzdrehzahl | 375 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |