INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL1818/670-E-TB-BR

  • ERIKS:14181022
  • Hersteller:058257969-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'272.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'752.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
670 mm
Außendurchmesser
820 mm
Breite
69 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig