INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL1818/600-E-BR-CN/3L

  • ERIKS:14180564
  • Hersteller:050799568-0404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'995.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'128.60inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
600 mm
Außendurchmesser
730 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig