INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL1818/560-E-TB

  • ERIKS:14180898
  • Hersteller:057245266-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'411.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'254.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
560 mm
Außendurchmesser
680 mm
Breite
56 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.04 kN
Statische Belastung
2.29 kN
Referenzdrehzahl
300 rpm
Grenzdrehzahl
485 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig