CHF 9'609.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'387.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 530 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Breite | 56 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.01 kN |
Statische Belastung | 2.17 kN |
Referenzdrehzahl | 320 rpm |
Grenzdrehzahl | 510 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |