CHF 9'064.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'798.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 500 mm |
Außendurchmesser | 620 mm |
Breite | 56 mm |
Lagerluft | C4 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |