INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL1818/500-E-TB

  • ERIKS:24027699
  • Hersteller:0581551550000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'632.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'331.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
500 mm
Außendurchmesser
620 mm
Breite
56 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
980 kN
Statische Belastung
2050 kN
Referenzdrehzahl
345 rpm
Grenzdrehzahl
540 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig