INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL172212-A-XL

  • ERIKS:14180484
  • Hersteller:050387910-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 286.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1722
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig