INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL192307-A

  • ERIKS:14176526
  • Hersteller:000056936-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
44 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig