CHF 892.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 964.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 183.81 mm |
Breite | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 730 kN |
Statische Belastung | 1.21 kN |
Referenzdrehzahl | 1.34 rpm |
Grenzdrehzahl | 1990 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |