CHF 767.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 829.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 167.58 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 510 kN |
Statische Belastung | 850 kN |
Referenzdrehzahl | 1.53 rpm |
Grenzdrehzahl | 2160 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |