INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL185022-A

  • ERIKS:23997706
  • Hersteller:0003155400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 716.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 774.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
156.13 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
485 kN
Statische Belastung
770 kN
Referenzdrehzahl
1.73 rpm
Grenzdrehzahl
2350 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig