INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL185020-A

  • ERIKS:24027593
  • Hersteller:0006157900000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 498.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 538.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
139.65 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
370 kN
Statische Belastung
600 kN
Referenzdrehzahl
1.93 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig