INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL185017-A

  • ERIKS:24027592
  • Hersteller:0006716900000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
121.44 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
300 kN
Statische Belastung
465 kN
Referenzdrehzahl
2.21 rpm
Grenzdrehzahl
3050 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig