CHF 284.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 116.99 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 290 kN |
Statische Belastung | 440 kN |
Referenzdrehzahl | 2.33 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |