INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL185014-A-2S

  • ERIKS:14177110
  • Hersteller:001442520-0954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.28inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100.28 mm
Breite
54 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig