CHF 226.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 100.28 mm |
Breite | 54 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 233 kN |
Statische Belastung | 350 kN |
Referenzdrehzahl | 2.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 3750 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |