INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL185013-A

  • ERIKS:24027589
  • Hersteller:0007377980000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
93.09 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
197 kN
Statische Belastung
315 kN
Referenzdrehzahl
2.55 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig