INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL185012-A

  • ERIKS:24027588
  • Hersteller:0015331930000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
86.74 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
187 kN
Statische Belastung
285 kN
Referenzdrehzahl
2.75 rpm
Grenzdrehzahl
4350 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig