INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL185011-A

  • ERIKS:24027587
  • Hersteller:0015722700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
83.54 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
182 kN
Statische Belastung
275 kN
Referenzdrehzahl
2.95 rpm
Grenzdrehzahl
4550 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig