INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL185010-A

  • ERIKS:24209598
  • Hersteller:RSL185010-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72.33 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
134 kN
Statische Belastung
188 kN
Referenzdrehzahl
3.3 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig