INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL185009-A

  • ERIKS:23997734
  • Hersteller:0003832520000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
66.85 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
106 kN
Statische Belastung
148 kN
Referenzdrehzahl
3.8 rpm
Grenzdrehzahl
5800 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig