CHF 100.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 61.74 mm |
Breite | 38 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 100 kN |
Statische Belastung | 133 kN |
Referenzdrehzahl | 4.15 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |