CHF 91.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 49.6 mm |
Breite | 34 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 69 kN |
Statische Belastung | 84 kN |
Referenzdrehzahl | 5.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 8100 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |