INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL185005-A

  • ERIKS:24027584
  • Hersteller:0091638590000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42.51 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
6 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig