CHF 472.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 510.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 183.81 mm |
Breite | 52 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 425 kN |
Statische Belastung | 600 kN |
Grenzdrehzahl | 1990 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |