CHF 407.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 440.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 167.58 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 295 kN |
Statische Belastung | 425 kN |
Grenzdrehzahl | 2160 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |