INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL183022-A

  • ERIKS:23997241
  • Hersteller:0000573800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 377.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 408.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
156.13 mm
Breite
45 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
280 kN
Statische Belastung
385 kN
Grenzdrehzahl
2350 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig