INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL183020-A

  • ERIKS:23997240
  • Hersteller:0000573710000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 262.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 283.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
139.65 mm
Breite
37 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
216 kN
Statische Belastung
300 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig