INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL183018-A

  • ERIKS:23997239
  • Hersteller:0000573630000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
130.11 mm
Breite
37 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
205 kN
Statische Belastung
275 kN
Grenzdrehzahl
2850 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig