CHF 250.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 271.06inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 121.44 mm |
Breite | 34 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |