INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL183015-A-XL

  • ERIKS:24027583
  • Hersteller:0506230280000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
107.9 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
162 kN
Statische Belastung
192 kN
Grenzdrehzahl
3950 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig