INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL183014-A-XL

  • ERIKS:24027582
  • Hersteller:0506230010000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100.28 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
153 kN
Statische Belastung
174 kN
Grenzdrehzahl
4350 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig