CHF 81.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 83.54 mm |
Breite | 26 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 120 kN |
Statische Belastung | 136 kN |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |