INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL183009-A-XL

  • ERIKS:24027577
  • Hersteller:0506228200000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
66.85 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
70 kN
Statische Belastung
74 kN
Grenzdrehzahl
6600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig