CHF 53.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 61.74 mm |
Breite | 21 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 67 kN |
Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |